Textiel-aardingsarmband set 2-delig Drukknop 4,0 mm DR

Artikelnummer: 972802 DR
Nieuw product.
Prijs instellen 2 Stuk (8,95 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Wassen: 30 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Wassen 30 °C Bonte was
Lengte 240 mm
Breedte 22 mm
Kleur donkerrood
Drukknop-⌀ 4 mm
Persoonsaarding primair
zonder metaal ja
individueel instelbaar op polsomtrek ja
Producttype Aardingsarmband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972802 DR
EAN/GTIN 4057989621241

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel zonder metaal met uitzondering van de contactaansluiting (geen metaalcontact met de huid). Ingeweven geleidende vezels in de band en elektrisch geleidende kunststof aan de binnenzijde van de gesp. Standaard uitgerust met een 4,0 mm drukknopaansluiting (internationaal compatibel). De aardingsarmbanden zijn individueel instelbaar op de omvang van de pols van de drager. De armbanden zijn wasbaar op 30 °C.

Levering:

Set van 2 stuks.