{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Belastbaarheid stoel | 120 kg | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Zittingbreedte | 340 mm | |
Zittingdiepte | 300 mm | |
Rugleuning hoogte | 190 mm | |
Kruisvoet-⌀ | 580 mm | |
Hoogteverstelling type | Hoogteverstelhendel | |
Hoogteverstelling uitvoering | Gasveer | |
Hoogteverstelling bereik | 510 mm - 780 mm | |
Verstelbare kanteling van zitting | nee | |
Materiaal zitting | PU-schuim | |
Materiaal kruisvoet | Aluminium, gepolijst | |
Kleur zittingmateriaal | zwart | |
Kruisvoet uitvoering | Glijdoppen | |
met rugleuning | ja | |
Onderstel uitvoering | Kruisvoet met 5 armen | |
Norm | DIN 68877 | |
Producttype | ESD-stahulp |
Artikelnummer | 972701 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849562834 | |
Nummer fabrikant | JCN09500RD |