Zit-stahulp – ESD, PU-schuim, met rollen, Type: ESD

Artikelnummer: 972700 ESD
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Zittingbreedte 340 mm
Zittingdiepte 300 mm
Rugleuning hoogte 190 mm
Kruisvoet-⌀ 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering gasveer
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 650 mm
Materiaal zitting PU-schuim
Materiaal kruisvoet Aluminium, gepolijst
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Wielset
met rugleuning ja
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Wielen uitvoering lastafhankelijk geremde, zachte wielen voor harde vloeren
Norm DIN 68877; geleidbaarheid volgens DIN 61340-5-1
Producttype ESD-stahulp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972700 ESD
EAN/GTIN 4016849560564
Nummer fabrikant JCN09300RD
Fabrikant Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

5-armige aluminium kruisvoet (⌀ 600 mm). Met gasdrukveer traploos in hoogte verstelbaar. Zitting van SoftTouch PU-schuim met golfprofiel. Zacht zitten met grip, golfprofiel maakt luchtcirculatie mogelijk (klimaatcomfort). Ergonomische rugsteun (hoogte 190mm) ondersteunt een goede zithouding. PU-schuim, zacht, comfortabel, afwasbaar.

Toepassing:

Ideale combinatie van staan en zitten. Voor zit- of stawerkplekken of een combinatie daarvan.
Werkkruk uitvoering met wielen voor harde vloeren.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen