ESD-beschermmat Breedte 91 cm PREIS/M

Artikelnummer: 972600 PREIS/M
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
PREIS/M
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap niet oliebestendig
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 91 cm
Dikte 14 mm
Producttype ESD-vloermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972600 PREIS/M
EAN/GTIN 662641702325
Nummer fabrikant 972600 PREIS/M

Omschrijving

Uitvoering:

Statisch afleidende beschermmat, dikte 14 mm. Duurzaam gelamineerd oppervlak op microcelvinylbasis, met een uitstekend anti-vermoeidheidseffect. Voorzien van een drukknop van 10 mm en aardingskabel. Goede antislip-eigenschappen (R9 volgens DIN 51130 en BG-rule BGR181) en eenvoudige draaibewegingen op de mat dankzij traanplaatprofiel. Antislip-ondergrond tegen verschuiven en vier afgeschuinde zijden om struikelen te voorkomen.

Norm:

Voldoet aan IEC 61340-4-1 (categorie DIF), gemeten weerstand Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Elektrostatische oplading (looptest), voldoet aan ISO 6356 en EN 1815.

Levering:

Inclusief aardingskabel.

Let op:

Dit artikel is vanwege de berekening op meterbasis niet elektronisch bestelbaar.
Voor een bestelling kunt u contact opnemen met onze telefonische bestelservice. Ook kunt u ons uw schriftelijke bestelling toezenden.

Tip:

Stukprijs = prijs/m×matlengte
Bestelgegevens: lengte in meters.
De totale lengte kan van 0,6 m tot maximaal 22,8 m naar behoefte worden bepaald.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.