ESD-vloerplaat, Kleur: LIGHTGREY

Artikelnummer: 972585 LIGHTGREY
(204,32 € / 1 Square metre)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lengte 60,8 cm
Breedte 60,8 cm
Dikte 10,5 mm
Materiaal PVC
Oppervlak glad
Kleur lichtgrijs gemarmerd
ESD-uitrusting ja
Lekweerstand 106 Ω
Gewicht 4,5 kg
Producttype ESD-vloermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972585 LIGHTGREY
EAN/GTIN 4057989080000
Nummer fabrikant C-208 6205

Omschrijving

Uitvoering:

PVC-platen met telkens 2 zijden met positieve en 2 zijden met negatieve vertanding. Lekweerstand ca. 106 Ω. Glad oppervlak en afvoerende onderlaag met honingraatstructuur.
Geschikt voor transportvoertuigen, hefwagens en vorkheftrucks: tot een totaalgewicht van 2,5 t bij harde banden en 5 t bij luchtbanden. Statisch: 50 kg/cm2.
Dankzij de bijzondere constructie van de vloerplaten kunnen snel grotere afleidende industriële vloeren worden belegd. Ze kunnen op alle harde onderbodems (deze moeten alleen relatief egaal zijn, versleten en vochtige bodems zijn mogelijk) en op tapijtbodems met minimale of helemaal geen voorbereiding worden gebruikt.
Lichtgrijs gemarmerd.

Tip:

Aarding van de vloerbedekking via koperkabel nr. 972591 en aardingsset nr. 972590. A.u.b. apart bestellen. De aansluiting van de aarding moet worden uitgevoerd door een specialist.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen