ESD-inhaak-aanbouwstelling 2000 mm

Artikelnummer: 972505 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
    Legbord dikte 38 mm
    Hoogteverstelling in raster 40 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Opbouwmaat basisstelling breedte 975 mm
    Legbord breedte 946 mm
    Legbord breedte binnenwerkse maat 900 mm
    Aantal legborden 4
    Maximale veldbelasting 900 kg
    Producttype Legbordstelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972505 2000
    EAN/GTIN 4062406180751
    Nummer fabrikant 972505 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met niet-geleidende kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden hebben ESD-poedercoating. Een verzinkte veer aan elk legbord zorgt voor een zeker contact met het aangebrachte aardingspunt.

    Levering:

    Inclusief ESD-aardingskabel.

    Kleur:

    Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

    Tip:

    • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
    • Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen