{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 120 kg | |
Legbord dikte | 38 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 40 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1.000 mm | |
Legbord breedte | 946 mm | |
Legbord breedte binnenwerkse maat | 900 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Maximale veldbelasting | 900 kg | |
Producttype | Legbordstelling |
Artikelnummer | 972500 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406180744 | |
Nummer fabrikant | 972500 2000 |