• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling 100 mm

Artikelnummer: 972456 100
Nieuw product.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

(mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×24G
Fronthoogte 100 mm
Nuttige hoogte 75 mm
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 24
met individuele ladeontgrendeling ja
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Gewicht 15 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972456 100
EAN/GTIN 4069515000260

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Belastbaarheid 50 kg.
Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen