ESD-gereedschapskast compleet met lades, 26×24G, Hoogte mm/Model: 800/6A

Artikelnummer: 972440 800/6A
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 800 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 700 mm
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte in G 26
Lades nuttige diepte in G 24
Aantal lades 6
ESD-uitrusting ja
ESD-aardingskabel inclusief ja
niet ESD-geleidende componenten Alle kunststof delen
Gewicht 133 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972440 800/6A
EAN/GTIN 4067263124962
Nummer fabrikant 972440 800/6A

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Volledig ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Kast is met een stiftcilinderslot centraal afsluitbaar. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

  • Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.
  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.