{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 1.000 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 900 mm | |
Lades nuttige breedte | 650 mm | |
Lades nuttige diepte | 600 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 26 | |
Lades nuttige diepte in G | 24 | |
Aantal lades | 6 | |
ESD-uitrusting | ja | |
Gewicht | 141 kg | |
Producttype | Gereedschapskast |
Artikelnummer | 972440 1000/6 | |
Nummer fabrikant | 972440 1000/6 |