{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 20×24 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 600 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Lades nuttige diepte in G | 24 | |
Gewicht | 104 kg | |
Producttype | Gereedschapskast |
Artikelnummer | 972420 800/6 | |
EAN/GTIN | 4062406166830 | |
Nummer fabrikant | 972420 800/6 |