Adventskalender 2024 L.310mm x B.320mm x H.168mm

Artikelnummer: 97241224
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97241224
EAN/GTIN 4018754353279
Nummer fabrikant 97241224

Omschrijving

Omschrijving:

- Voorpret is de grootste vreugde - de STAHLWILLE adventskalender 2024
- Voor de mooiste tijd van het jaar hebben we ook dit jaar weer iets heel bijzonders bedacht
- De STAHLWILLE adventskalender in de vorm van onze bekende WB621 werkbank
- De 24-delige gereedschapsset in de robuuste tas bevat een 1/4″ ratel, bitratel, doppen en nog veel meer.
- En in de ware zin van het woord voegen we er ook nog een exclusieve ontbijtplank van FSC-gecertificeerd hout aan toe!
- Kerst kan komen! Inhoud 24-delig plus 1 softcase Nr. 13251:1 fijntandige ratel 1/4″ Nr. 411: L. 118 mm8 doppen 1/4″ No. 40: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm1 verlengstuk 1/4″ No. 405: L. 100mm1 bit ratelschroevendraaier 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm7 bits TORX® 1/4″ Nr. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 bithouder 1/4″ Nr. 412: L. 25mm1 schroevendraaier bit inzetstuk 1/4″ No. 44P: PH21 schroevendraaier bit inzetstuk 1/4″ No. 41K: 0,8 x 4 mm1 bit connector 1/4″ No. 3116: L. 25 mm2 dopsleutels 1/4″ Nr. 12916/10+ ontbijtplank gemaakt van FSC-gecertificeerd hout

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen