Open ESD magazijnbakken AB1

Artikelnummer: 972321 AB1
op aanvraag
Op voorraad
1.985 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 90 mm
Breedte 130 mm
Diepte 198 mm
Kleur zwart
Producttype Opbergbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972321 AB1
EAN/GTIN 4067263037118
Nummer fabrikant 972321 AB1

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, duurzame open magazijnbak van polypropyleen. Hoge belasting dankzij verstevigde bodem en zijwanden. Ergonomische handgreep aan de voorzijde. Binnenzijde glad gepolijst, hierdoor is eenvoudig uitnemen en reinigen mogelijk. Mogelijkheid voor opschriften met behulp van labelstrips aan voorzijde en kaarten (in creditcardformaat 85,6 × 54 mm) aan achterzijde. Open magazijnbakken van dezelfde breedte kunnen worden gestapeld dankzij rasterpunten.
Extra handgrepen achter.

Tip:

Voor de bevestiging aan geperforeerde wanden zijn Easyfix universele bakhouders nr. 955810 maat 100 nodig.