ESD-etikethouderset geel 10-delig, Etiketbreedte eenheid G: 2

Artikelnummer: 972318 2
Prijs instellen 10 Stuk (0,77 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etiketbreedte eenheid G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 14 mm
Breedte 35 mm
Kleur geel
Geschikt voor etiketbreedte G 2
Setinhoud 10
Producttype Labelplaatje

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972318 2
EAN/GTIN 4067263037088
Nummer fabrikant 972318 2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Etikethouder voor bevestiging op de easyPick onderdelenbakken. Directe belettering met wateroplosbare pen.

T.b.v.:

Nr. 972312 en 972313 gr. 2×3/1; 2×6/1; 3×6/3; 4×4/2.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen