Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

ESD-onderdelenbakken, zwart, Hoogte mm / type: 26/2

Artikelnummer: 972310 26/2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm / type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 26 mm
Breedte 75 mm
Diepte 150 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte ≥ 50 mm
Kleur zwart
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972310 26/2
Nummer fabrikant 972310 26/2

Omschrijving

Uitvoering:

Bak van elektrisch geleidende kunststof.

Toepassing:

Voor het opbergen van klein materiaal.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen