Lamp met stangconstructie Taneo ESD 31 W

Artikelnummer: 972280 31
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Nominale spanning 250 V
    Wattage 31 W
    Energievoorziening Netvoeding
    Lampen vervangbaar nee
    Aantal led’s 24
    Lichtkleur neutraalwit
    Kleurtemperatuur 4.000 K
    Lamp lengte 398 mm
    Lamp breedte 136 mm
    Lamp hoogte 33 mm
    Soort bevestiging Tafelklem
    Bereik 3D-statiefarm 180 graden
    Stekkertype ingang C
    Aan/uit-schakelaar ja
    Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972280 31
    EAN/GTIN 2050002011731
    Nummer fabrikant 113020000-00678098

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale materialen en coatings maken een gecontroleerde afvoer van spanningen mogelijk. Efficiënte, hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Folieschakelaar met aan/uit en dimmen (tot 10% traploos met geheugenfunctie). Stangconstructie met veerontlasting met 3D-kopscharnier. Kleurtemperatuur neutraalwit met 4000 K. Met 24 lichtdiodes.
    De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

    Levering:

    Inclusief tafelklem. Klembereik 0 − 70 mm. (Tafelklem niet ESD-geleidend). 3,0 m aansluitkabel met Euro-stekker. Inclusief ESD-aardingsspiraalkabel met aansluiting 10,3 / 10, 3 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen