ESD-module voor energie en media FR250V/2

Artikelnummer: 972220 FR250V/2
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,5 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Verdeelunit 2E
    Beschrijving 2 Randaarde-contactdozen met klapdeksel
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Nominale spanning 250 V
    Nominale stroom 16 A
    Stroomsoort AC
    Aan/uit-schakelaar nee
    Aantal contactdozen type E 2
    Contactdoos type E
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972220 FR250V/2
    EAN/GTIN 4062406167738
    Nummer fabrikant 972220 FR250V/2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting.
    Aansluitbaar volgens Plug and play-principe. Stroomvoerende modules zijn voorgeproduceerd met een aansluitkabel en 3-polige stekker nr. 928491 gr. 3 voor directe aansluiting op het verdeelblok. Module nr. 928470 gr. CEE400/5 voorgeproduceerd met aansluitkabel en 5-polige stekker nr. 928491 gr. 5.
    Alle modules voor energievoorziening zijn uitgevoerd als geaarde stopcontacten en voldoen aan veiligheidsklasse I.

    Omschrijving:

    Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
    • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
    • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
    • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
      3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
    • Veiligheidsklasse 1
    • Beschermklasse IP 20.

    Toepassing:

    Hieronder zijn de uitvoeringen van onze contactdozen met het desbetreffende stekkertype beschreven. Gebruik in andere landen kan door het stekkertype worden vastgesteld.
    Duitsland / DE: Type F
    Zwitserland / CH: Type J
    Italië / IT: Type L
    Frankrijk / FR: Type E
    Tsjechië / CZ: Type E
    Engeland / GB: Type G
    Denemarken / DK: Type K
    VS / US: Type B

    T.b.v.:

    Nr. 972200972203.

    Kleur:

    Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

    Tip:

    • Bij het inbouwen van modules moet erop worden gelet dat het maximale aantal mediarail-verdeelunits niet wordt overschreden.
    • Artikelnr. 972220 maat US110V/1 en US110V/2 mogen alleen samen met de volgende modules worden ingebouwd: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
    • Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkingen) zijn niet ESD-geleidend.
    • Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen