ESD mediarail Naar keuze te configureren 2000

Artikelnummer: 972200 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,5 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Breedte 1.920 mm
    Inbouwhoogte 160 mm
    Verdeelunit 18E
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Nominale spanning 250 V
    Stroomsoort AC
    Aan/uit-schakelaar nee
    Lege modules aantal (1 E / 2 E / 3 E) 2×/2×/4×
    geschikt voor type 2000
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972200 2000
    EAN/GTIN 4062406167561
    Nummer fabrikant 972200 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
    Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
    Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):
    1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
    1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

    Omschrijving:

    Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
    • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
    • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
    • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
      3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
    • Veiligheidsklasse 1
    • Beschermklasse IP 20.

    T.b.v.:

    Staanders nr. 972080. Montage door inhangen.

    Kleur:

    Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

    Tip:

    • Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.
    • Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- en busdelen uit kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!
    • Voor informatie over de technische specificaties industrieel aansluitsysteem, zie eShop www.hofmann-group.com onder het desbetreffende artikelnummer.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen