Verstevigingsplaat 1

Artikelnummer: 972195 1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    Hoogte 180 mm
    Breedte 205 mm
    Diepte 40 mm
    Producttype Verstevigingsplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 972195 1
    EAN/GTIN 4062406167950
    Nummer fabrikant 972195 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verstevigingsplaat van afgekant plaatstaal. Voor versteviging van de werkbank.

    Toepassing:

    Voor extra stabilisatie van de werkbankpoten.

    Levering:

    Verstevigingsplaten, paarsgewijs geschikt voor één werkbankpoot. Inclusief schroeven voor bevestiging aan werkbankpoot en werkblad.

    Kleur:

    Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

    Tip:

    Aan de werkbankpoten zijn al boringen voor bevestiging van de verstevigingsplaat aangebracht.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen