ESD-TFT-/toetsenbordhouder 1

Artikelnummer: 972142 1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972142 1
EAN/GTIN 4062406167523
Nummer fabrikant 972142 1

Omschrijving

Uitvoering:

VESA opname inclusief toetsenbordsteun tot 45° kantelbaar. Voor platte beeldschermen tot 22 inch.

T.b.v.:

Voor montage aan zwenkarm nr. 972140.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen