ESD-dwarsschoor 1500 mm

Artikelnummer: 972085 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 60 mm
Lengte 1.500 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 100 mm
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 4 kg
Producttype Schoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972085 1500
EAN/GTIN 4062406167288
Nummer fabrikant 972085 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Voor het inschroeven op de staanders nr. 972080. Noodzakelijk voor stabiliteit en versteviging als er geen geperforeerde wanden worden ingebouwd. Dwarsschoor kan als kabelgoot worden gebruikt.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend.
Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen