ESD-lade 250 mm

Artikelnummer: 972045 250
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×20G
Fronthoogte 250 mm
Nuttige hoogte 225 mm
Nuttige breedte 500 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 20
Nuttige diepte in G 20
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972045 250
EAN/GTIN 4067263129691
Nummer fabrikant 972045 250

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades in stabiele staalconstructie met geleiders en 75 kg draagvermogen. Aluminium handgrepen. Lades met stansgaten voor de opname van schotten met sleuf in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

T.b.v.:

Alle ESD-behuizingen 24G.

Kleur:

Laderomp en front lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.