ESD-behuizing 24G voor zelfmontage met lades 900 mm

Artikelnummer: 972040 900
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte behuizing (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 900 mm
Breedte 600 mm
Diepte 650 mm
Breedte in G 24
Diepte in G 26
Nuttige hoogte 800 mm
Nuttige hoogte voor lades 800 mm
Gewicht 23,6 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972040 900
EAN/GTIN 4067263129622
Nummer fabrikant 972040 900

Omschrijving

Uitvoering:

Ladebehuizing met stabiele staalconstructie. Voor 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Ladebehuizingen om ESD-Workstation nr. 972010972015, ESD hoogteverstelbare werkplekken nr. 972017, ESD-werkbanken nr. 972150972195 naar wens in te delen.

Kleur:

Romp lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035 ESD-poedercoating.

Tip:

  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen) en handgrepen zijn niet ESD-geleidend. Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de effectieve hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de hoogte van de afzonderlijke fronts.
  • Per behuizing alleen één lade met fronthoogte van 50 mm is mogelijk, alleen in de bovenste positie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen