{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 12×20 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 700 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 425 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 425 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 425 mm | |
Lades nuttige breedte | 300 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 12 | |
Lades nuttige diepte in G | 20 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling | 2 | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 4 | |
Maximale belastbaarheid | 250 kg | |
Uitvoering | verrijdbaar; met lades | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
ComfortClose | nee | |
Niet-strepend loopvlak | ja | |
Gewicht | 54 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 972022 500/4 | |
EAN/GTIN | 4062406166939 | |
Nummer fabrikant | 972022 500/4 |