{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 915 mm | |
Breedte | 970 mm | |
Diepte | 509 mm | |
Laadvlakbreedte | 850 mm | |
Laadvlakdiepte | 500 mm | |
Laadvlakhoogte | 195 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
Belastbaarheid | 250 kg | |
Materiaal wiel | TPE | |
Gewicht | 20 kg | |
Producttype | Platformwagen |
Artikelnummer | 971920 T32 | |
EAN/GTIN | 4067263476993 | |
Nummer fabrikant | 971920 T32 |