ESD gereedschapswagen, 20×16G, Aantal lades: 8

Artikelnummer: 971750 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×16G
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 1.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 400 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 16
Gewicht 78 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971750 8
EAN/GTIN 4062406783853
Nummer fabrikant 971750 8
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapswagen ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Legbord van geleidend plaatstaal met poedercoating en aanvullend geleidend legbord met vakken voor klein materiaal en blikjeshouder van polyamide, krasvast en oppervlaktesparend. Elektrisch geleidende wielen met elk 2 kogelgelagerde bokwielen en 2 kogelgelagerde zwenkwielen, met niet-strepend loopvlak, minimale rolweerstand, gering rijgeluid en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen