Dwarsdrager met gereedschapsopnames voor kast-/compartimentbreedte 40G HSK63

Artikelnummer: 971570 HSK63
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 54 mm
Diepte 135 mm
Aantal gereedschapsopnames 13
Hartafstand A 78 mm
voor gereedschapsschachten HSK 63
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971570 HSK63
EAN/GTIN 4062406165444
Nummer fabrikant 971570 HSK63

Omschrijving

T.b.v.:

Montage op rails nr. 971525.
Kast-/compartimentbreedte 40G (kasten met breedte 80G hebben 2 compartimenten met elk 40G).

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen