Rails voor dwarsdragers, paar, Geschikt voor kastdiepte in G: 28

Artikelnummer: 971525 28
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kastdiepte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Maximaal aantal dwarsdragers 4
Belastbaarheid 200 kg
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 971525 28
EAN/GTIN 4062406165161
Nummer fabrikant 971525 28

Omschrijving

Uitvoering:

Voor inhangen in de kasten, ca. 16 % naar voren gekanteld.

T.b.v.:

GridLine kasten met dieptes 28G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen