{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 900 mm | |
Lades nuttige breedte | 650 mm | |
Lades nuttige diepte | 600 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 26 | |
Lades nuttige diepte in G | 24 | |
Gewicht | 144 kg | |
Producttype | CNC-gereedschapskast |
Artikelnummer | 970785 1025/3 | |
EAN/GTIN | 4062406163587 | |
Nummer fabrikant | 970785 1025/3 |