Lade-inzet met gereedschapopnames C8

Artikelnummer: 970708 C8
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Hoogte zonder gereedschapsopnames 60 mm
Aantal gereedschapsopnames 23
Hartafstand A 120 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Producttype Schuiflade-inzet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970708 C8
EAN/GTIN 4062406252687
Nummer fabrikant 970708 C8

Omschrijving

Uitvoering:

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).

Tip:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.
HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen