Lade-inzet met gereedschapopnames, 26×24G, Voor gereedschapsschachten: SK30

Artikelnummer: 970705 SK30
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Hoogte zonder gereedschapsopnames 80 mm
Aantal gereedschapsopnames 64
Hartafstand A 78 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 26
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 970705 SK30
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406180577
Kopiëren
Nummer fabrikant 970705 SK30
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dragers van plaatstaal met kunststof gereedschapsopnames.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).

Tip:

VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.
HSK-catalogusgroottes zijn geschikt voor gereedschapopnames vorm A, C. Zie de tabel voor andere vormen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen