CNC-werkbank met behuizing 24G + 30G, Bladlengte: 2000mm

Artikelnummer: 970615 2000
2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 850
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 1.000
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 1.000 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 2.000 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Ladenbehuizing hoogte 800 mm
Ladenbehuizing diepte 700 mm
Ladenbehuizing links breedte 600 mm
Ladenbehuizing rechts breedte 750 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte (behuizing links) 500 mm
Lades nuttige breedte (behuizing rechts) 650 mm
Lades nuttige diepte in G 24
Lades nuttige breedte in G (behuizing links) 20
Lades nuttige breedte in G (behuizing rechts) 26
Gewicht 270 kg
Producttype CNC-werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970615 2000
EAN/GTIN 4062406163389
Nummer fabrikant 970615 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie. Ladenbehuizing in 24G en 30G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Met werkblad van bamboe.
Draagvermogen van lades behuizing 24G: 75 kg.
Belastbaarheid lades van behuizing 30G: 200 kg.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Voor het opbergen van gereedschappen is een lade-interieur nr. 970705 nodig.
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen