Opzetsteun HSK100

Artikelnummer: 970505 HSK100
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 327 mm
Breedte 500 mm
Diepte 550 mm
Aantal gereedschapsdragers 3
Aantal gereedschapsopnames 12
Hartafstand A 111 mm
voor gereedschapsschachten HSK 100
Toepassingsgebied CNC-werkbank
Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970505 HSK100
EAN/GTIN 4045197489616
Nummer fabrikant 970505 HSK100

Omschrijving

Uitvoering:

De zijkanten kunnen individueel met draagrail nr. 970110 en gereedschapsdrager worden uitgerust. De modules kunnen horizontaal of schuin worden ingebouwd.
Uitgerust met 3 gereedschapsdragers.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen