Aflegvak met deksel voor systeemtransportwagen 452 mm

Artikelnummer: 970175 452
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 50 mm
    Breedte 452 mm
    Diepte 305 mm
    Toepassingsgebied CNC-transportwagen (leeg)
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 970175 452
    EAN/GTIN 4045197489838
    Nummer fabrikant 970175 452

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal, om in transportwagens nr. 970011 en  970016 te hangen.
    Bovendien met houten deksel. Beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

    T.b.v.:

    Breedte 452 mm voor systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 425/A.
    Breedte 627 mm voor systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A en 627/B.

    Kleur:

    Antracietgrijs RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen