Aflegvak voor systeemtransportwagen 627 mm

Artikelnummer: 970170 627
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Breedte 627 mm
Diepte 305 mm
Toepassingsgebied CNC-transportwagen (leeg)
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970170 627
EAN/GTIN 4045197489821
Nummer fabrikant 970170 627

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, om in transportwagens nr. 970011 en  970016 te hangen.

T.b.v.:

Breedte 452 mm voor systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 425/A.
Breedte 627 mm voor systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A en 627/B.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating (niet met andere lak leverbaar).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen