Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames HSK50

Artikelnummer: 970130 HSK50
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Diepte 150 mm
    Maat zijframe 37 mm
    Aantal gereedschapsopnames 14
    Hartafstand A 76 mm
    voor gereedschapsschachten HSK 50
    Producttype Gereedschapshouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 970130 HSK50
    EAN/GTIN 4045197490063
    Nummer fabrikant 970130 HSK50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal met GARANT gereedschapsopnames van kunststof. Inbouw onder hellingshoek 0° / 20° / 45° mogelijk.

    T.b.v.:

    Breedte 452 mm:
    Systeemtransportwagen nr. 970011; 970016 resp. in gr. 452/A; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 452; opzetsteun nr. 970505 gr. 0.
    Breedte 627 mm:
    Systeemtransportwagens nr. 970011; 970016 resp. in gr. 627/A; 627/B; CNC-transportwagen nr. 970041; 970046 resp. in gr. 627.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    VDI 20-opnames ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen