Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Aflegbord multiplex met hoekbevestigingen

Artikelnummer: 970120

Productdetails

Technische gegevens

Bladdikte 30 mm
Hoogte 50 mm
Breedte 627 mm
Diepte 460 mm
Toepassingsgebied CNC-transportwagen (leeg)
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970120

Omschrijving

Uitvoering:

30 mm multiplex werkblad.

Toepassing:

voor individuele inrichting van de wagen.
bevestiging op transportwagen nr. 970000 met behulp van de meegeleverde hoekbevestigingen, blinde moeren en bouten.

T.b.v.:

Transportwagen nr. 970000.