Transportwagen (leeg) met PU-wielen 627/A

Artikelnummer: 970011 627/A
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige breedte mm / Model Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 925 mm
Breedte 675 mm
Diepte 800 mm
Grondvlak breedte 675 mm
Grondvlak diepte 800 mm
Nuttige breedte 627 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Aantal draagrails (1 niveau) 3
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau) 5
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel PU
Producttype CNC-transportwagen (leeg)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970011 627/A
EAN/GTIN 4062406163143
Nummer fabrikant 970011 627/A

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (⌀ 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen