Pijphoezensleutels, zeskant profiel, set in doos, 6 stuks.

Artikelnummer: 97.JE6
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97.JE6
EAN/GTIN 3148515333606
Nummer fabrikant 97.JE6
L-nummer L60130 2369

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaisleutel volledig gekanaliseerd om het inbrengen van zeer lange draadstangen mogelijk te maken
  • Gesmede zeskantige schacht voor het aandraaien met een sleutel
  • Boorgat voor gebruik met roterende pennen: 160A
  • Inbrengen roterende pen: 160A.1 voor afmetingen 6x7 - 21x23
  • Zetzeskantige koppen
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • 6-kant [nr.]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
  • Verpakking: doos
  • [kg]: 0,770