Dopsleutel, zeskant profiel, SW 6 x 7 mm

Artikelnummer: 97.6X7
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97.6X7
EAN/GTIN 3148511296004
Nummer fabrikant 97.6X7
L-nummer L60130 1949

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaisleutel volledig gekanaliseerd om het inbrengen van zeer lange draadstangen mogelijk te maken
  • Gesmede zeskantige schacht voor het aandraaien met een sleutel
  • Boorgat voor gebruik met roterende pennen: 160A
  • Inbrengen roterende pen: 160A.1 voor afmetingen 6x7 - 21x23
  • Zetzeskantige koppen
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 6x7
  • d [mm]: 4,0
  • d1 [mm]: 9,5
  • d1 x d2 [mm]: 9,5 x 10,7
  • d2 [mm]: 10,7
  • L [mm]: 110
  • [g]: 35