Pijpsleutel, zeskant profiel, SW 30 x 32 mm

Artikelnummer: 97.30X32
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97.30X32
EAN/GTIN 3148511296264
Nummer fabrikant 97.30X32
L-nummer L60130 3445

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleutel volledig geboord om zeer lange draadstangen te kunnen plaatsen
  • Gesmede zeskantige as voor het vastdraaien met een sleutel
  • Boorgat voor gebruik met roterende pennen: 160A
  • Inzet roterende pen: 160A.2 voor afmetingen van 24x26 - 30x32
  • Hoekige koppen
  • Verchroomd, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 40,5
  • d1 x d2 [mm]: 40,5 x 43
  • d2 [mm]: 43,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 630