Pijpsleutel , aandrijving zeskant profiel , SW 21 x 23 mm

Artikelnummer: 97.21X23
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97.21X23
    EAN/GTIN 3148511296189
    Nummer fabrikant 97.21X23
    L-nummer L60130 3444

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Draaisleutel volledig gekanaliseerd om het inbrengen van zeer lange draadstangen mogelijk te maken
    • Gesmede zeskantige schacht voor het aandraaien met een sleutel
    • Boorgat voor gebruik met roterende pennen: 160A
    • Inbrengen roterende pen: 160A.1 voor afmetingen 6x7 - 21x23
    • Zetzeskantige koppen
    • Verchroomd, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 21x23
    • d [mm]: 10,2
    • d1 [mm]: 29,0
    • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
    • d2 [mm]: 31,2
    • L [mm]: 185
    • [g]: 295