Pijpsleutel, zeskantaandrijving, SW 14 x 15 mm

Artikelnummer: 97.14X15
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97.14X15
EAN/GTIN 3148511296080
Nummer fabrikant 97.14X15
L-nummer L60130 6108

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaisleutel volledig gekanaliseerd om het inbrengen van zeer lange draadstangen mogelijk te maken
  • Gesmede zeskantige schacht voor het aandraaien met een sleutel
  • Boorgat voor gebruik met roterende pennen: 160A
  • Inbrengen roterende pen: 160A.1 voor afmetingen 6x7 - 21x23
  • Zetzeskantige koppen
  • Verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 14x15
  • d [mm]: 6,5
  • d1 [mm]: 20,0
  • d1 x d2 [mm]: 20 x 21,5
  • d2 [mm]: 21,5
  • L [mm]: 150
  • [g]: 140