Pijpsleutel , Uitgangen zeskant profiel , SW 10 x 11 mm

Artikelnummer: 97.10X11
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97.10X11
    EAN/GTIN 3148511296042
    Nummer fabrikant 97.10X11
    L-nummer L60130 1951

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Draaisleutel volledig gekanaliseerd om het inbrengen van zeer lange draadstangen mogelijk te maken
    • Gesmede zeskantige schacht voor het aandraaien met een sleutel
    • Boorgat voor gebruik met roterende pennen: 160A
    • Inbrengen roterende pen: 160A.1 voor afmetingen 6x7 - 21x23
    • Zetzeskantige koppen
    • Verchroomd, satijnen afwerking

    Kenmerk:

    • A [mm]: 10x11
    • d [mm]: 6,0
    • d1 [mm]: 15,0
    • d1 x d2 [mm]: 15 x 16
    • d2 [mm]: 16,0
    • L [mm]: 130
    • [g]: 65