Assortimentsboxen met niet-afgestripte adereindhulzen

Artikelnummer: 97 99 911
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 99 911
EAN/GTIN 4003773082507
Nummer fabrikant 97 99 911
L-nummer L70010 1826

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktisch strooiblik, stapelbaar en hersluitbaar
  • Handige, transparante strooibus
  • Draaibaar deksel met opening voor het verwijderen van afzonderlijke adereindhulzen
  • Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm
  • Uitgerust met niet-geïsoleerde adereindhulzen
  • 150 AEH voor 4 mm², 75 x 6 mm², 75 x 10 mm², 50 x 16 mm²

Levering:

  • 150 x KNIPEX-ferrules, niet geïsoleerd 9 mm (150 x 4 mm² / AWG 11)
  • 75 x KNIPEX-ferrules, niet geïsoleerd 12 mm (75 x 6 mm² / AWG 10)
  • 75 x KNIPEX-ferrules, niet geïsoleerd 12 mm (75 x 10 mm² / AWG 7)
  • 50 x KNIPEX-ferrules, niet geïsoleerd 12 mm (50 x 16 mm² / AWG 5)