Assortimentsboxen met afgestripte adereindhulzen

Artikelnummer: 97 99 905
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 99 905
EAN/GTIN 4003773082446
Nummer fabrikant 97 99 905
L-nummer L70010 1808

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktisch strooiblik, stapelbaar en hersluitbaar
  • Handige, transparante strooibus
  • Draaibaar deksel met opening voor het verwijderen van afzonderlijke adereindhulzen
  • Met geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN-kleurcode
  • Formaat: Ø 90 mm, hoogte 44 mm
  • 30 AEH elk voor 0,25 / 0,34 / 0,5 / 0,75 / 1 mm²

Levering:

  • 1 x 97 99 330 KNIPEX-ferrules met kunststof kraag, elk 200 stuks (0.5 mm²)
  • 30 x KNIPEX draaduiteinde mouwen blauw 10 mm (30 x 0.25 mm² / AWG 24)
  • 30 x KNIPEX draaduiteinde mouwen turkoois 10 mm (30 x 0.34 mm² / AWG 22)
  • 30 x KNIPEX draaduiteinde mouwen wit 14 mm (30 x 0.5 mm² / AWG 20)
  • 30 x KNIPEX draaduiteinde mouw grijs 14 mm (30 x 0.75 mm² / AWG 18)
  • 30 x KNIPEX draaduiteinde hulzen rood 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)