F-compressiestekker elk 10 stuk

Artikelnummer: 97 99 500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Krimptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 97 99 500
    EAN/GTIN 4003773082378
    Nummer fabrikant 97 99 500
    L-nummer L70010 2264

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • geschikt voor coaxkabels met 7 mm buitendiameter en diëlektricum vanaf 4,7 mm diameter (alle gangbare coaxkabels met Ø 1,1 mm binnengeleider)
    • Nitin-6™ coating biedt uitstekende bescherming tegen omgevingsinvloeden
    • waterdicht (8u / 30m waterdiepte), ideaal voor aansluiting op LNB en buitenantennes
    • geschikt voor KNIPEX persgereedschap 97 40 20
    • 10 stuks Cablecon F compressiepluggen in een scharnierende blisterverpakking