Krimp-assortiment voor adereindhulzen

Artikelnummer: 97 90 16
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 90 16
EAN/GTIN 4003773086024
Nummer fabrikant 97 90 16
L-nummer L70010 2227

Omschrijving

Omschrijving:

  • in TANOS MINI-systainer® (stevige plastic doos)
  • twee stapelbare plastic inzetstukken met elk zes putjes voor connectors
  • met een assortiment adereindhulzen met / zonder kunststof kraag
  • T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®.
  • met krimptang voor adereindhulzen 97 53 09 en zelfinstellende draadstripper 12 40 200

Levering:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX zelfstellende draadstripper (0.03 – 10.0 mm²)
  • 1 x 97 53 09 KNIPEX zelfinstellende krimptang voor eindringen met vooringang (0.08 – 10 + 16 mm²)
  • 200 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0.5 mm²)
  • 200 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0.75 mm²)
  • 200 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1.5 mm²)
  • 200 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 14 / 8 mm (2.5 mm²)
  • 100 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 100 x KNIPEX draadeinde mouwen met kunststof kraag 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 50 x KNIPEX draaduiteinde mouwen met kunststof kraag 22 / 12 mm (10 mm²)