Krimptang voor adereindhulzen geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen 180 mm

Artikelnummer: 97 78 180 T
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 78 180 T
EAN/GTIN 4003773081531
Nummer fabrikant 97 78 180 T
L-nummer L70010 1834

Omschrijving

Omschrijving:

  • licht en slank ontwerp
  • ook als VDE-versie
  • gemakkelijk krimpen dankzij geoptimaliseerde overbrenging
  • voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4 in het bereik van 0,25 tot 16 mm²
  • Krimpen in gemarkeerde halfronde profielen voor veilige verbinding van huls en geleider
  • negen bijzonder diepe profielen met conische zijkanten
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een reling

Kenmerk:

  • Toepassing: Adereindhulzen
  • Capaciteit vierkante millimeter: 0,25 - 16,0mm²
  • Aantal nesten: 9
  • AWG: 24 - 6
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Gepolijst

Norm:

IEC 60900