Universele positioneringshulp voor 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Artikelnummer: 97 59 65 2
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Centreerapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 59 65 2
EAN/GTIN 4003773071600
Nummer fabrikant 97 59 65 2
L-nummer L70010 1181

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom-vanadium-elektrisch staal in speciale kwaliteit, in olie gehard en getemperd
  • Universeel instelbare positioneerhulp voor herhaalbare, exacte uitlijning van de gedraaide terminal in de crimptang
  • Individueel aanpasbaar aan contacten in diameter en diepte
  • Gegarandeerde centrische uitlijning van de contacten
  • Ideaal voor kleine series, prototypes of contacten met verschillende afmetingen
  • Eenvoudig en flexibel gebruik van de krimptang
  • Geleider doorsnede: 0,14 - 6 mm²
  • Contactdiameter: Ø 1 - 8 mm
  • Contactlengte: 20 - 45 mm

Kenmerk:

  • Toepassing: Universele positioneerhulp voor 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A